Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M EPS200-3/8-48 -BLACK-12PCS WÄRMESCHR.SCHLAUCH 2:1 9.53MM SCHWARZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010696
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     EPS200-3/8-48 -BLACK-12PCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Innenseite
Kabel
Kabelmanagement
Länge - metrisch: 1.2 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: EPS-200
  • Länge - imperial: 3.9 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 9.53 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.187 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 4.75 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.375 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 116,59*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 12 Stück (ab € 9,71584* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 177,31*
    € 211,00
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 170,92*
    € 203,39
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 159,13*
    € 189,36
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 142,21*
    € 169,23
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 136,46*
    € 162,39
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 131,48*
    € 156,46
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 127,58*
    € 151,82
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 116,59*
    € 138,74
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.