Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M EPS300-1 1/2-6 -BLACK-3 PCPKS WÄRMESCHR.SCHLAUCH 3:1 38.1MM SCHWARZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010700
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     EPS300-1 1/2-6 -BLACK-3 PCPKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Innenseite
Kabel
Kabelmanagement
Länge - metrisch: 152.4 mm
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: EPS-300
  • Länge - imperial: 6 Zoll
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 38.1 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.51 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 12.95 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 1.5 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,81* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 49,54*
    € 58,95
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 47,07*
    € 56,01
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 43,49*
    € 51,75
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 39,05*
    € 46,47
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 38,50*
    € 45,82
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 36,94*
    € 43,96
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 35,60*
    € 42,36
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 34,54*
    € 41,10
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 29,43*
    € 35,02
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.