Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M FP-301 1/16 BL WÄRMESCHR.SCHLAUCH 2:1 1.6MM SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010714
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FP-301 1/16 BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
konfektionierte
Länge - metrisch: 30.5 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: FP-301
  • Länge - imperial: 100 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 1.6 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.031 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 0.79 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.063 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 53,34*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,778* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 100,10*
    € 119,12
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 97,87*
    € 116,47
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 84,79*
    € 100,90
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 74,87*
    € 89,10
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 69,62*
    € 82,85
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 65,81*
    € 78,31
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 62,50*
    € 74,38
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 53,34*
    € 63,47
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.