Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD EXTERNAL ANTENNAS CFSA69383P-30NF FUNKANTENNE, 1.69-3.8GHZ, 2.4DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3014008
Hersteller:
     LAIRD EXTERNAL ANTENNAS
Herst.-Nr.:
     CFSA69383P-30NF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Frequenz, max.: 3.8 GHz
  • Produktpalette: CFSA
  • Antenne: Funk / LTE
  • Frequenz, min.: 1.69 GHz
  • Antennenpolarisation: Linear horizontal
  • Antennenmontage: Decke
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 50 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 1.7
  • Verstärkung: 2.4 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gsm antenne 50ohm, lte antenne, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, LAIRD EXTERNAL ANTENNAS, CFSA69383P-30NF, 3014008, 301-4008
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 41,37*
    € 58,91*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 43,79*
    € 65,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,35*
    € 77,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,37*
    € 74,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,21*
    € 68,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,65*
    € 63,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,49*
    € 61,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 49,11*
    € 58,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,79*
    € 52,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.