Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-110-065 SICHERUNG, TRÄGE, 5.3A, 32V DC, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3014127
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-110-065
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: UAI 1206
  • Schaltvermögen DC-Strom: 100 A
  • Bauform - Sicherung: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Sicherungsstrom: 5.3 A
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, SCHURTER, 3-110-065, 3014127, 301-4127
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,475*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.