Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA BNX005-11 NETZFILTER, EMI, 15A, 50V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3014273
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BNX005-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Filteranwendungen: Amusement Equipment, Displays, Digital AV Equipment, PC Peripheral Equipment
  • Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Produktpalette: EMIFIL BNX
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Leiterplattenstift
  • Filtermontage: Durchsteckmontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Leiterplattenstift
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Phasen: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: emv-filter murata, netzentstörfilter, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, BNX005-11, 3014273, 301-4273
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 5,53*
    € 6,79*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,20*
    € 7,75*
    1
    € 5,95*
    ab € 5,77*
    € 9,92*
    Lager 139
    192
    1
    € 14,99*
    ab € 5,20*
    € 14,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.