Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRIK NAC3FPX-ST-TOP MAINS CHASSIS OUTLET SCREWT. TOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3014303
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAC3FPX-ST-TOP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker ip65
leistungsstecker
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: powerCON TRUE1
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, NEUTRIK, NAC3FPX-ST-TOP, 3014303, 301-4303
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 9,52*
    € 11,70*
    1
    € 6,90*
    ab € 9,48*
    € 13,58*
    1
    € 6,90*
    ab € 8,52*
    € 17,15*
    Lager 139
    177
    1
    € 14,99*
    ab € 10,24*
    € 19,19*
    1
    € 5,95*
    ab € 11,83*
    € 19,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,05*
    € 22,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,26*
    € 18,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Neutrik
    NAC3MX-W-TOP
    ab € 5,35*
    Zubehör
    Neutrik
    SCNAC-03
    ab € 1,27*
    Zubehör
    Neutrik
    HTLACA
    ab € 48,87*
    Zubehör
    Neutrik
    HTLACB
    ab € 55,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.