Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL DT000472 LÖTKOLBEN, 40W, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3014772
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     DT000472
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: 480 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • Netzsteckertyp: EU
  • Ausgangsleistung: 40 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Netzspannung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DURATOOL, DT000472, 3014772, 301-4772
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,46*
    € 17,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.