Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM R6042JNZ4C13 MOSFET, N-KANAL, 42A, 600V, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018877
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     R6042JNZ4C13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 15 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.08 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 42 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 600 V
  • Verlustleistung: 495 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 6 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rohm mosfet, mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ROHM, R6042JNZ4C13, 3018877, 301-8877
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    19
    € 14,99*
    ab € 5,03*
    € 9,64*
    € 6,90*
    ab € 4,54*
    € 13,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    IXYS
    IXFH42N60P3
    ab € 4,80*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    STW48N60M2
    ab € 4,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.