Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SIHG018N60E-GE3 MOSFET, N-KANAL, 99A, 600V, TO-247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3019085
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHG018N60E-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.021 ohm
  • Produktpalette: E
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 99 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247AC
  • Drain-Source-Spannung Vds: 600 V
  • Verlustleistung: 524 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 V
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SIHG018N60E-GE3, 3019085, 301-9085
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    427
    € 14,99*
    ab € 10,77*
    € 21,20*
    € 6,90*
    ab € 13,23*
    € 28,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,20*
    € 25,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,85*
    € 24,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,82*
    € 21,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,68*
    € 18,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.