Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SIHG80N60EF-GE3 MOSFET, N-KANAL, 80A, 600V, TO-247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3019094
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHG80N60EF-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.028 ohm
  • Produktpalette: EF
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 80 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247AC
  • Drain-Source-Spannung Vds: 600 V
  • Verlustleistung: 520 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SIHG80N60EF-GE3, 3019094, 301-9094
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    453
    € 14,99*
    ab € 8,77*
    € 14,37*
    € 6,90*
    ab € 11,77*
    € 24,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.