Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 22-24116 WERKZEUGKOFFER 470MMX357MMX176MM GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3021540
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     22-24116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Produktpalette: Duratool Yellow Weatherproof Cases
  • Gehäusefarbe: Gelb
  • Außenbreite - Zoll: 14.06 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 18.5 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 176 mm
  • Außenhöhe - imperial: 6.93 Zoll
  • Koffermaterial: Polymer
  • Außenbreite - metrisch: 357 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Außentiefe - metrisch: 470 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, pc werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, Aufbewahrung, Boxen, Koffer, Lagerung, Taschen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, 22-24116, 3021540, 302-1540
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,22*
    € 52,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,01*
    € 52,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,13*
    € 48,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,68*
    € 43,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,49*
    € 42,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,35*
    € 36,12
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    22-24165
    ab € 6,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.