Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VULCASCOT 26001608 SNAPPASS,B-TYP,SCHWARZ,3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3030301
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26001608
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabelschutz
Kabelschutzfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Kabelschutzmaterial: Gummi/SBR-Mischung
  • Produktpalette: Snap Fit&trade, Series
  • Außenbreite: 83 mm
  • Außenlänge: 3 m
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,46*
    € 82,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,26*
    € 80,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,92*
    € 66,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,30*
    € 56,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,63*
    € 53,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,99*
    € 48,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,33*
    € 44,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,59*
    € 43,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,57*
    € 37,57
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vulcascot
    HAZ/1 3M 26001615
    ab € 26,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.