Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VULCASCOT 26001609 SNAPFIT B-TYPE GREY 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3030313
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26001609
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabelschutz
Kabelschutzfarbe: Grau
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Kabelschutzmaterial: Gummi/SBR-Mischung
  • Produktpalette: Snap Fit&trade, Series
  • Außenbreite: 83 mm
  • Außenlänge: 3 m
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,45*
    € 80,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,75*
    € 78,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,75*
    € 62,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,74*
    € 54,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,17*
    € 51,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,64*
    € 47,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,11*
    € 42,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,39*
    € 42,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,83*
    € 36,69
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Power
    SRDR-75
    ab € 11,44*
    Ähnlich
    Multicomp
    SRDR-100
    ab € 16,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.