Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 36663-0002 STIFTKONTAKT, 12-10AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3049921
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     36663-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckergehäuse der Produktreihe MLX 42021 &, Buchsengehäuse der Produktreihe 42022 von Molex
  • Produktpalette: MLX 36663
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 12 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 36663-0002, 3049921, 304-9921
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 4,00*
    ab € 0,113*
    € 0,163*
    Lager 139
    4697
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0459*
    € 0,2029*
    1 Tag
    1580
    20
    Frei Haus
    ab € 0,142*
    € 0,231*
    8 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0721*
    € 0,2475*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2029*
    € 0,24145
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1185*
    € 0,14102
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1013*
    € 0,12055
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0932*
    € 0,11091
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,072*
    € 0,08568
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0615*
    € 0,07319
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0459*
    € 0,05462
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    926894-3
    ab € 0,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.