Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74AHC1G04DRLR INVERTER, 1 EINGANG, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050423
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G04DRLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: 74AHC1G04
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74AHC
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-553
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHC Logic, AHC Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, 4000 cmos inverter, inverter ic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74AHC1G04DRLR, 3050423, 305-0423
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,16*
    € 0,544*
    Lager 139
    45
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0922*
    € 0,6587*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6587*
    € 0,78385
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4658*
    € 0,5543
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4143*
    € 0,49302
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2111*
    € 0,25121
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1592*
    € 0,18945
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1201*
    € 0,14292
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1192*
    € 0,14185
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0922*
    € 0,10972
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,2935* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.