Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMC6200-TA MOTORTREIBER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050628
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMC6200-TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 60 VDC
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Motortyp: BLDC, PMSM, Servomotor
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bauform - Treiber: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 60 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Versorgungsspannung, min.: 8 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, TMC6200-TA, 3050628, 305-0628
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,35*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.