Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 43650-0202 STIFTLEISTE, 2POS, 1 REIHE, 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3051586
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43650-0202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
molex leiterplattenbuchsen
leiterplattenbuchse
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 3 mm
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 43650
  • Kontaktmaterial: Messinglegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Power
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 43650-0202, 3051586, 305-1586
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    13105
    € 14,99*
    ab € 0,751*
    € 2,55*
    € 6,90*
    ab € 0,74*
    € 2,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,111*
    € 1,32209
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    436500201
    ab € 0,58*
    Ähnlich
    Molex
    436500200
    ab € 0,41*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2-1445055-2
    ab € 0,505*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.