Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SCT3105KLHRC11 MOSFET, N-KANAL, 1.2KV, 24A, 175°C, 134W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052191
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SCT3105KLHRC11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 18 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.105 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • MOSFET-Modul-Konfiguration: Eins
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 24 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247N
  • Drain-Source-Spannung Vds: 1.2 kV
  • Verlustleistung: 134 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5.6 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (SiC)-MOSFET, Dioden, FETs, Gleichrichter, Module, Siliziumkarbid, Thyristoren, Transistoren, ROHM, SCT3105KLHRC11, 3052191, 305-2191
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,13*
    € 20,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,33*
    € 18,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    SCT3105KLGC11
    ab € 10,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.