Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 32589 CRIMP TERM, SPADE YELL M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3085338
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     32589
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Isolatorfarbe: Gelb
  • Bolzengröße - imperial: #10
  • Produktpalette: PIDG
  • Anschlussmaterial: Kupfer
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamid)
  • Leiterquerschnitt CSA: 6.64 mm²
  • Leiterstärke (AWG): 12AWG bis 10AWG
  • Bolzengröße - metrisch: M5
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PIDG Steckverbinder, pidg steckverbinder gelb, gabelkabelschuh, Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 32589, 3085338, 308-5338
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4590
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,307*
    € 0,86*
    50
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 5,18*
    € 6,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    165346
    ab € 350,71*
    Zubehör
    TE Connectivity
    354940-1
    ab € 124,03*
    Zubehör
    TE Connectivity
    725923
    ab € 309,10*
    Zubehör
    TE Connectivity
    169404
    ab € 100,87*
    Zubehör
    TE Connectivity
    725929
    ab € 323,44*
    Zubehör
    TE Connectivity
    169400
    ab € 354,51*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58423-1
    ab € 97,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.