Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Gabelkabelschuh
>
Artikel
TE Connectivity PIDG Gelb Isoliert Gabelkabelschuh B. 10.31mm Nylon, min. 2.6mm², max. 6.6mm² 12AWG 10AWG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1616145
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
32589
EAN/GTIN:
5056282878412
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Serie = PIDG
Isolierung = Isoliert
Breite = 10.31mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 2.6mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 6.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Bolzengröße = M5
Farbe = Gelb
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer
UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity, PIDG, Gabelzungen, Kabelcrimp-Anschlussklemmen. Die Gabel-Drahtcrimpanschlussklemmen mit PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) sind für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit in den schwierigsten Stromkreisumgebungen konzipiert. Diese PIDG-Gabelklemmen bestehen aus einem präzise geformtem Kupfergehäuse und -zylinder mit hoher Leitfähigkeit. Die Draht-Quetschhülse ist sowohl von einer farbcodierten Kupfer- als auch von einer Nylonhülse umgeben. Die den Zylinder umgebende Kupferhülse bietet eine verbesserte Drahtisolierung nach dem Crimpen, sodass der Draht verbogen werden kann, ohne die Isolierung zu zerfransen oder den Leiter zu beschädigen. Die Nylonhülsen sind gemäß den Drahtgrößen zur besseren Kennzeichnung farbcodiert. Die Kerbverzahnungen im Inneren der PIDG-Gabel-Draht-Quetschhülse bieten optimalen Kontakt und hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Die Konstruktion dieser PIDG-Anschlussklemmen und der Einsatz spezieller Werkzeugmatrizen ermöglichen eine gleichmäßige Stärke der Isolierung unter Crimp-Druck. Dieser Druck wird anschließend gleichmäßig auf die Mitte des Crimp-Bereichs übertragen, um eine einheitliche und zuverlässige Crimp-Verbindung herzustellen. Diese PIDG-Gabel-Kabelschuhe verfügen außerdem über eine trichterförmige Kabeleinführung. Dadurch wird verhindert, dass Litzen umgeknickt werden, und Kabel können bei der Hochgeschwindigkeitsproduktion schnell eingeführt werden. Diese PIDG-Gabelklemmen sind in vielen verschiedenen Draht-, Zylinder- und Stehbolzengrößen erhältlich und bieten eine vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Verkabelungsanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Hochleitfähiges Kupfergehäuse Kupferhülse für verbesserte Drahtisolierung Kerbverzahnungen in Draht-Quetschhülse für optimalen Kontakt und Zugfestigkeit Farbcodierte Hülsen für einfache Drahtgrößen- und Werkzeugkennzeichnung Trichterförmige Kabeleinführung zur vereinfachten Einführung des Kabels Das Design ermöglicht zuverlässiges und einheitliches Crimpen. Informationen zur Produktanwendung. Diese PIDG-Gabel-Drahtcrimpanschlussklemme sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen mit vielen Anschlussklemmen geeignet und erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von MIL-T-7928, Typ II, Klasse 1 und 2. Zu den Anwendungen gehören Instrumente/Steuerung, Beleuchtung, Netzteile, Schaltkästen, Transport, Hebezeuge, Motoren, Luft- und Raumfahrt und Haushaltsgeräte.
Weitere Informationen:
Serie:
PIDG
Isolierung:
Isoliert
Breite:
10.31mm
Minimale Drahtgröße mm2:
2.6mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
6.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Bolzengröße:
M5
Farbe:
Gelb
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Gabelkabelschuh
Weitere Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
,
te connectivity gabelkabelschuh
,
gabel kabelschuh
,
pidg steckverbinder gelb
,
1616145
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
TE Connectivity
,
32589
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Fork Terminals
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,62*
Lager 139
1 Tag
5120
10
€ 14,99*
ab € 0,346*
€ 0,707*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 310,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP PRO-CRIMPER III Hand Tool Frame
TE Connectivity
354940-1
ab € 102,24*
Zubehör
Handzange ohne Matrize 169400 169400 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
169400
ab € 354,04*
Zubehör
TE Connectivity 169404 Matrize Schwarz 0.205 mm² 6.60 mm² 1 St.
TE Connectivity
169404
ab € 103,56*
Zubehör
TE Connectivity 725923 Quetschverbinder-Sortiment 0.205 mm² 2.50 mm² Rot, Blau, Gelb 691 St.
TE Connectivity
725923
ab € 169,97*
Zubehör
TE Connectivity Crimp Set Kfz-Service PIDG Anschlussmuffen/Anschlussklemmen, PLASTI-GRIP-Klemmen
TE Connectivity
725929
ab € 327,61*
Zubehör
TE Connectivity Pro-Crimper III Crimp-Matrizensatz, 22AWG / 10AWG max., Typ PIDG Anschlussmuffen/Anschlussklemmen,
TE Connectivity
58423-1
ab € 95,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen