Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
MELF-Widerstand
>
Artikel
VISHAY MMA02040C1508FB300 WIDERSTAND, MELF, 1R5, 1%, 250MW, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3087440
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
MMA02040C1508FB300
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Nennleistung:
400 mW
Produktpalette:
MMA 0204
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
MiniMELF 0204
Widerstandstechnologie:
Metallschichtwiderstand
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
200 V
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Temperaturkoeffizient:
± 50ppm/°C
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
1.5 ohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
MELF-Widerstände - Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
MELF-Widerstände
,
Oberflächenmontage
,
Passive
,
VISHAY
,
MMA02040C1508FB300
,
3087440
,
308-7440
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0456*
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1596*
€ 0,18992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay SMM02040C1508FB300 Widerstand 1,6 Ohm Metall
Vishay
SMM02040C1508FB300
ab € 0,0274*
Ähnlich
YAGEO MMF204FRE1K5 WIDERSTAND, 1K5, 0.4W, MINIMELF 0204
Yageo
MMF204FRE1K5
ab € 0,0209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen