Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040C2709FB300 WIDERSTAND, MELF, 27R, 1%, 250MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3087591
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C2709FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 27 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040C2709FB300, 3087591, 308-7591
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0204*
    € 0,0438*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0306*
    € 0,0438*
    Lager 139
    2304
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0283*
    € 0,1914*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0508*
    € 0,3224*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1914*
    € 0,22777
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0762*
    € 0,09068
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0748*
    € 0,08901
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,061*
    € 0,07259
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0426*
    € 0,05069
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0412*
    € 0,04903
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0406*
    € 0,04831
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0399*
    € 0,04748
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0392*
    € 0,04665
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0283*
    € 0,03368
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,957* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX27R
    ab € 0,0204*
    Ähnlich
    Yageo
    MMF204FRE27R
    ab € 0,0228*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.