Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 27 Ω, 0.25 W, ±1 %, MMA02040C2709F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 27 Ω, 0.25 W, ±1 %, MMA02040C2709F
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 27 Ω, 0.25 W, ±1 %, MMA02040C2709F
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0204, Mini-MELF, 27 Ω, 0.25 W, ±1 %, MMA02040C2709F
Artikel-Nr.:
     4502-06E512
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C2709FB300
EAN/GTIN:
     4099879155030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
SMD-Dünnschicht-Widerstände Bauform 0204 Mini-MELF 0,25 Watt Toleranz 1,0 % Typ Vishay/Beyschlag MMA 0204 Professional.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0204
Durchmesser:
1.4 mm
Gehäuse:
Mini-MELF
Länge:
3.6 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
27 Ω
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0438*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0438*
1 Tag
2304
5
€ 14,99*
ab € 0,0283*
€ 0,1914*
1
€ 6,90*
ab € 0,0508*
€ 0,3224*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,0521
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 131,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX27R
ab € 0,0204*
Ähnlich
Yageo
MMF204FRE27R
ab € 0,0228*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.