Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorbetriebskondensator, Metallisiertes PP, Axial bedrahtet, 0.1 µF, ± 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3094418
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     26231941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • dv/dt: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Kapazität: 0.1 µF
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produkthöhe: -
  • Spannung (AC): 700 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Torquemotor, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, CROUZET AUTOMATION, 26231941, 3094418, 309-4418
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,90*
    € 17,35*
    € 8,95*
    ab € 12,17*
    € 19,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,35*
    € 20,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,31*
    € 20,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.