Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MPCV1060LR68 INDUKTIVITÄT 0.68UH, 1400UOHM, 32A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3102846
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPCV1060LR68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 32 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 680 nH
  • Produktpalette: MPCV Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 38 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 10.3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0014 ohm
  • Produkthöhe: 6 mm
  • Produktlänge: 12 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, KEMET, MPCV1060LR68, 3102846, 310-2846
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 6,90*
    ab € 1,26*
    € 1,87*
    Lager 139
    484
    1
    € 14,99*
    ab € 1,59*
    € 2,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.