Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MPX1D0830L220 INDUKTIVITÄT 22UH, 0.13OHM, 3.63A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3102946
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPX1D0830L220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 3.6 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktpalette: MPX Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 5 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.1345 ohm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 8.65 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, KEMET, MPX1D0830L220, 3102946, 310-2946
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,532*
    € 1,69*
    € 6,90*
    ab € 0,97*
    € 2,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,331*
    € 1,58389
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.