Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IFLR2727EZER72NM01 INDUKTIVITÄT 0.072UH, 350UOHM, 45A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3103347
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IFLR2727EZER72NM01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 45 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 72 nH
  • Produktpalette: IFLR-2727EZ-01 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 58 A
  • DC-Widerstand, max.: 350 µohm
  • Produktbreite: 7 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 6 mm
  • Produktlänge: 7 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IFLR2727EZER72NM01, 3103347, 310-3347
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,34*
    € 0,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,334*
    € 0,739*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.