Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IFLR4027EZERR15M01 INDUKTIVITÄT 0.155UH, 420UOHM, 50A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3103357
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IFLR4027EZERR15M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 50 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 155 nH
  • Produktpalette: IFLR-4027EZ-01
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 40 A
  • DC-Widerstand, max.: 420 µohm
  • Produktbreite: 7 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 6 mm
  • Produktlänge: 10.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IFLR4027EZERR15M01, 3103357, 310-3357
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,38*
    € 0,48*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,377*
    € 1,204*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,204*
    € 1,43276
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,688*
    € 0,81872
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.