Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IFLR5151HZERR44M01 INDUKTIVITÄT 0.44UH, 350UOHM, 50A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3103366
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IFLR5151HZERR44M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 50 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 440 nH
  • Produktpalette: IFLR-5151HZ-01 Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 35 A
  • DC-Widerstand, max.: 350 µohm
  • Produktbreite: 13 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktlänge: 13 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IFLR5151HZERR44M01, 3103366, 310-3366
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    450
    Frei Haus
    ab € 0,62*
    € 0,82*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,602*
    € 2,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,364*
    € 1,62316
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,188*
    € 1,41372
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,064*
    € 1,26616
    pro Stück
    ab 450 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 2250 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.