Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS SI7006-A20-IM1R FEUCHTIGKEITS-/TEMPERATURSENSOR, DFN-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3105971
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI7006-A20-IM1R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Sensorschnittstelle: I2C
  • Bauform - Sensor: DFN
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 0% bis 100% relative Luftfeuchtigkeit
  • Genauigkeit, Temperatur: ± 0.5°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Genauigkeit, Feuchtigkeit: ± 4% relative Luftfeuchtigkeit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Sensorausgang: Digital
  • Ansprechzeit, rF: 18 s
  • Versorgungsspannung, min.: 1.9 V
  • Ansprechzeit, Temperatur: 5.1 s
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeits, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Temperatursensoren, SILICON LABS, SI7006-A20-IM1R, 3105971, 310-5971
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 6,25*
    € 7,81*
    Lager 139
    2477
    1
    € 14,99*
    ab € 3,50*
    € 9,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.