Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchte-/Temperatursensor, 0-100% rF / -40 bis 125°C, 1,9-3,6 V, SI7006-A20-IM1R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchte-/Temperatursensor, 0-100% rF / -40 bis 125°C, 1,9-3,6 V, SI7006-A20-IM1R
Feuchte-/Temperatursensor, 0-100% rF / -40 bis 125°C, 1,9-3,6 V, SI7006-A20-IM1R
Artikel-Nr.:
     4502-53S7955
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI7006-A20-IM1R
EAN/GTIN:
     4099879153302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor, SI7006-A20-IM1R, Silicon Laboratories Der SI7006-A20-IM1R ist ein digitaler Sensor für relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur, der Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren, einen Analog-Digital-Wandler, Signalverarbeitung, Kalibrierungsdaten und eine I2C-Host-Schnittstelle integriert. Dieses Produkt bietet eine genaue, stromsparende, werkskalibrierte digitale Lösung, die sich ideal für die Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt in Anwendungen von HVAC/R und Asset Tracking bis hin zu Industrie- und Verbraucherplattformen eignet. Features * Geringer Stromverbrauch * Integrierte On-Chip-Heizung * Ausgezeichnete Langzeitstabilität * Werkseitig kalibriert * Optionale, werkseitig installierte Abdeckung Anwendungen * Mikro-Umgebungen/Rechenzentren * Klimatisierung und Enteisung von Fahrzeugen * Atmungstherapie * Verfolgung von Vermögenswerten und Waren * Thermostate/Luftfeuchtigkeitsregler
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feuchte-/Temperatursensor
Gehäuse:
DFN-6
max. Temperatur:
125 °C
Messbereich:
0-100% rF / -40 bis 125°C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,9-3,6 V
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Sensor IC, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 6,02*
1 Tag
3302
1
€ 14,99*
ab € 3,38*
€ 8,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 15.050,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.