Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPDPB1K1A25K4Y050 FOLIENKONDENSATOR, 25UF, 1,1KV, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106543
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPDPB1K1A25K4Y050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 52.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 625 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 25 µF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 35 mm
  • Produktlänge: 58 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0082 ohm
  • Produktpalette: MPDPB
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: -
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1.1 kV
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, folienkondensator 25µf, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MPDPB1K1A25K4Y050, 3106543, 310-6543
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,11*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,11*
    € 14,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C4AQQBW5250A3OJ
    ab € 4,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.