Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER 6.30.00 EMPOWER EVALUATION BOARD EVALUATIONSBOARD, EMBOS RTOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106575
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     6.30.00 EMPOWER EVALUATION BOARD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Unterart Anwendung: RTOS für Embedded-Systeme
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MK66FN2M0VMD18
  • Kit-Anwendungsbereich: Programmierung / Debugging
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: MK66FN2M0VMD18
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Anwendungen, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, spezielle, SEGGER, 6.30.00 EMPOWER EVALUATION BOARD, 3106575, 310-6575
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 131,94*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 164,93*
    € 196,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 164,14*
    € 195,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 155,00*
    € 184,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 142,35*
    € 169,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 131,94*
    € 157,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.