Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS NPA-730N-030A DRUCKSENSOR, 30PSI, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106907
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NPA-730N-030A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: NovaSensor NPA Series
  • Anschlusstyp: Kein Anschluss
  • Betriebsdruck, max.: 30 Psi
  • Versorgungsstrom: -
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Nennspannung: 3.3 V
  • Sensorausgang: I2C Digital
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, drucksensor amphenol, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, NPA-730N-030A, 3106907, 310-6907
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,63*
    € 56,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,32*
    € 53,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,69*
    € 44,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,71*
    € 37,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,40*
    € 36,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,80*
    € 35,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,19*
    € 34,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,49*
    € 29,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.