Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLEGRO MICROSYSTEMS A3983SLPTR-T MOTORTREIBER, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3107544
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A3983SLPTR-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Motortyp: DMOS
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 2 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP-EP
  • Bauform - Treiber: TSSOP-EP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 35 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, ALLEGRO MICROSYSTEMS, A3983SLPTR-T, 3107544, 310-7544
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 2,35*
    € 2,99*
    Lager 139
    12127
    1
    € 14,99*
    ab € 2,69*
    € 6,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.