Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP700022 EU-UK SPEKTRUMANALYSATOR, 9KHZ BIS 1.5GHZ, 5KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3107580
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP700022 EU-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Spektrumanalysator: Tischgerät
  • Produktpalette: Multicomp Pro Spectrum Analyzers
  • Außenhöhe: 221 mm
  • Außenbreite: 421 mm
  • Prüffrequenz: 9kHz bis 1.5GHz
  • Gewicht: 5 kg
  • Außentiefe: 115 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-Messgeräte, Messtechnik, MULTICOMP PRO, MP700022 EU-UK, 3107580, 310-7580
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.060,68*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.134,87*
    € 1.350,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.122,89*
    € 1.336,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.093,81*
    € 1.301,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.073,97*
    € 1.278,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.060,68*
    € 1.262,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP700419
    ab € 23,95*
    Zubehör
    Multicomp
    MP700420
    ab € 22,25*
    Zubehör
    Multicomp
    MP700421
    ab € 10,39*
    Zubehör
    Multicomp
    MP700422
    ab € 7,38*
    Zubehör
    Multicomp
    MP700423
    ab € 364,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.