Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 6154 SICHERHEITS SCHRAUBENDREHER 100VDE 2X100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3110564
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     6154
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Produktpalette: -
  • Größe der Spitze (Philips): #2
  • Gesamtlänge: 205 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde phillips-schraubendreher, Handwerkzeuge, Phillips-Schraubendreher, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WERA, 6154, 3110564, 311-0564
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,25*
    € 20,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,51*
    € 18,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,00*
    € 17,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.