Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 31-040.005 LEUCHTMELDERVORSATZ, 18X24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3112123
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     31-040.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Produktpalette: -
  • Montagelochdurchmesser: 16 mm
  • Nennstrom: 5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung: 48 V
  • Linsenform: Rechteckig
  • Lampensockel: Zwergnut / S5.7s
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, lumitas leuchtmelder, led anzeigelampen, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Fassungen, Glühlämpchen, Linsen, Optoelektronik, EAO, 31-040.005, 3112123, 311-2123
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,02*
    € 12,02*
    € 5,95*
    ab € 7,11*
    € 12,08*
    11 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 8,79*
    € 12,91*
    € 5,00*
    ab € 9,17*
    € 13,25*
    Lager 139
    266
    € 14,99*
    ab € 12,70*
    € 20,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,75*
    € 23,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,16*
    € 21,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,98*
    € 20,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,16*
    € 19,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,28*
    € 18,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CML Innovative Technologies
    1512135UR3
    ab € 1,42*
    Zubehör
    EAO
    31-903.6
    ab € 1,49*
    Zubehör
    EAO
    31-903.4
    ab € 1,91*
    Zubehör
    EAO
    31-903.5
    ab € 1,92*
    Zubehör
    EAO
    31-903.7
    ab € 1,91*
    Zubehör
    EAO
    31-903.2
    ab € 1,74*
    Zubehör
    EAO
    31-903.3
    ab € 2,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.