Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS DRV8302DCA MOTOR PREDRIVER, 3PH, 56HTSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3118914
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DRV8302DCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Analoge Treiber ICs
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 60 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Motortyp: PMSM-Motor, bürstenloser Drei-Phasen-DC-Motor
  • Anzahl der Pins: 56 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 2.3 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: HTSSOP
  • Bauform - Treiber: HTSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • IC-Typ: Motor-Gate-Treiber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, motor controller ic, (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, DRV8302DCA, 3118914, 311-8914
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    35
    Frei Haus
    ab € 4,27*
    € 5,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 7,49*
    € 11,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.