Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74AUC1G17DBVR IC, LOGIC, 74AUC1G, BUFFER, SOT23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119431
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AUC1G17DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AUC
74AUC Logic
74AUC Logik
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 2.7 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AUC1G17
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G17
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74AUC
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AUC_logic, AUC_logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Schmitt-Trigger, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74AUC1G17DBVR, 3119431, 311-9431
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,148*
    € 0,527*
    Lager 139
    884
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0805*
    € 0,676*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4991*
    € 0,59393
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4452*
    € 0,52979
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2249*
    € 0,26763
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1596*
    € 0,18992
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1094*
    € 0,13019
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1055*
    € 0,12555
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1034*
    € 0,12305
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0805*
    € 0,0958
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,38* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.