Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC2G06DCKR IC, 74LVC2G, INVERTER, SC706


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119640
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC2G06DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber, invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC2G06
  • Logik-IC-Sockelnummer: 742G06
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: SC-70
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, ti lvc logic, 74lvc, 4000 cmos inverter, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC2G06DCKR, 3119640, 311-9640
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,184*
    € 0,584*
    Lager 139
    1880
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0938*
    € 0,7338*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7338*
    € 0,87322
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5225*
    € 0,62178
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4725*
    € 0,56228
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2456*
    € 0,29226
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1744*
    € 0,20754
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1228*
    € 0,14613
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1192*
    € 0,14185
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1168*
    € 0,13899
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0938*
    € 0,11162
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,669* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.