Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74AUC1G74DCUR LOGIC, 74AUC1G, D FLIP FLOP, US8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120015
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AUC1G74DCUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AUC
74AUC Logic
74AUC Logik
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 2.7 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AUC1G74
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G74
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 9 mA
  • Frequenz: 275 MHz
  • Triggertyp: Positive Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 74AUC
  • Bauform - Logikbaustein: US8
  • Ausbreitungsverzögerung: 1.8 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Komplementär
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AUC_logic, AUC_logik, Flip-Flop, Flipflop, SMD Drossel, flip flop, Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74AUC1G74DCUR, 3120015, 312-0015
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2346
    5
    € 14,99*
    ab € 0,141*
    € 0,695*
    3
    € 6,90*
    ab € 0,26*
    € 0,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,475* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.