Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74AC04N IC, LOGIC, HEX INVERTER, 14DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120258
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AC04N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AC
74AC Logic
74AC Logik
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 24 mA
  • Logik-IC-Familie: 74AC
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Anzahl der Eingänge: 6 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC Logic, AC Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Inverter, Wechselrichter, 4000 cmos inverter, inverter ic, Gates, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74AC04N, 3120258, 312-0258
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,614*
    € 1,081*
    € 6,90*
    ab € 0,24*
    € 1,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,081*
    € 1,28639
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    CD74AC04E
    ab € 0,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.