Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74AUC1G04DCKR LOGIC, INVERTER GATE, SC-70-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120388
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AUC1G04DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AUC
74AUC Logic
74AUC Logik
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 2.7 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 20 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74AUC
  • Bauform - Logikbaustein: SC-70
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AUC_logic, AUC_logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Inverter, Wechselrichter, 4000 cmos inverter, inverter ic, Gates, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74AUC1G04DCKR, 3120388, 312-0388
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 6,90*
    ab € 0,241*
    € 0,601*
    Lager 139
    715
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0746*
    € 0,6498*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6498*
    € 0,77326
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4754*
    € 0,56573
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2418*
    € 0,28774
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,2142*
    € 0,2549
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,2039*
    € 0,24264
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1581*
    € 0,18814
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,111*
    € 0,13209
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1039*
    € 0,12364
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1006*
    € 0,11971
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0966*
    € 0,11495
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0924*
    € 0,10996
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0746*
    € 0,08877
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,249* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.