Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74CB3T3257PWR DECODER / ENCODER / MULTIPLEXER / DEMULT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3121067
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74CB3T3257PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
Encoder IC
Analog-Multiplexer
Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: FET-Multiplexer/Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74CB3T3257
  • Logik-IC-Sockelnummer: 743T257
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74CB
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Leitungskonfiguration: 2:1
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multiplexer IC, analog multiplexer, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, TEXAS INSTRUMENTS, SN74CB3T3257PWR, 3121067, 312-1067
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,719*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,203*
    € 1,43157
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.