Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74HC257N IC, QUAD DATA SELECTOR/MUX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3121101
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC257N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: -
  • Logiktyp: Multiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC257
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74257
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Leitungskonfiguration: 2:1
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, TEXAS INSTRUMENTS, SN74HC257N, 3121101, 312-1101
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 6,90*
    ab € 0,33*
    € 0,77*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,823*
    € 1,485*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,485*
    € 1,76715
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,458*
    € 1,73502
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,125*
    € 1,33875
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.