Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74HCT157N LOGIC, QUAD 2-TO-1 SEL/MUX, 16DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3121103
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HCT157N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Logiktyp: Datenselektor / Multiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HCT157
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74157
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74HCT
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Leitungskonfiguration: 2:1
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hct, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multiplexer, TEXAS INSTRUMENTS, SN74HCT157N, 3121103, 312-1103
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 0,48*
    € 0,87*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,34*
    € 0,88*
    2 Tage
    30
    10
    Frei Haus
    ab € 0,62*
    € 1,11*
    Lager 139
    771
    1
    € 14,99*
    ab € 0,69*
    € 1,401*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,401*
    € 1,66719
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.