Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 2249-E-144 KONF. HF-KABEL GERADER BNC-STECKER, 3.6M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127105
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     2249-E-144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Kabellänge - Imperial: 12 ft
  • Koaxialkabel: RG59B
  • Kabellänge - Metrisch: 3.66 m
  • Impedanz: 75 ohm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 2249 Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Messkabel, Messleitung, bnc stecker 75 ohm, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, POMONA, 2249-E-144, 3127105, 312-7105
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 34,13*
    € 51,92*
    € 6,90*
    ab € 37,42*
    € 53,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,92*
    € 61,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,31*
    € 59,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,76*
    € 54,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,19*
    € 49,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,95*
    € 47,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,13*
    € 40,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pomona
    2249-K-180
    ab € 46,04*
    Ähnlich
    Pomona
    2249-Y-144
    ab € 57,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.