Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL 08OMFHK3AS1E INBUSSCHLÜSSEL, METRISCH, 8-TLG. SATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127163
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     08OMFHK3AS1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüssel-Satz
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: Sechskantschlüssel in den Größen 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 8-teilig, inbus schlüsselsatz, stiftschlüsselsatz 8-teilig, Handwerkzeuge, Sechskantschlüssel, Sechskantschlüssel-Sets, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, 08OMFHK3AS1E, 3127163, 312-7163
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,86*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wiha
    23035
    ab € 5,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.